Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband tesapack mit Fingerlift (rot) 66m:50mm transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Packband tesapack mit Fingerlift (rot) 66m:50mm transparent
Packband tesapack mit Fingerlift (rot) 66m:50mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#TESA041900000200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04190-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448517029
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • tesapack 4190 Verpackungsklebeband mit Fingerlift ermöglicht das Öffnen von Boxen und Kartonagen ohne Einsatz jeglicher Schneidhilfsmittel.
  • Es besteht aus einer 28Mikrometer dicken PP-Folie und einer Synthesekautschuk Klebmasse.
  • Das besondere Merkmal ist der Fingerlift - einfach zu finden da es rot bedruckt ist - für das messerlose Öffnen von Kartons.
  • Es eignet sich für manuelle oder automatische Anwendung und ist leicht abrollbar.
  • Verringert das Risiko die Innenverpackung der zu transportierenden Waren zu zerstören
  • einfaches, sicheres und messerfreies Öffnen reduziert das Risiko von Verletzungen
  • das Klebeband kann in einem Schritt entfernt werden und ermöglicht so einfaches Recycling
Weitere Informationen:
Abrollgeräusch:
mittel
Bandbreite:
50 mm
Besonderheiten:
mit Fingerlift ermöglicht das Öffnen von Boxen und Kartonagen ohne Einsatz jeglicher Schneidhilfsmittel
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.135 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent/rot
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
28 mic
Reißdehnung:
145 %
Reißfestigkeit:
mittel
Rollenlänge:
66 m
Trägermaterial:
PP-Film
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 60m, pp-klebeband, pp-klebeband rot, 04190, Karton, Karton-Klebeband, KartonKlebeband, Klebeband, Pack, Pack-Klebeband, PackKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, VerpackungsKlebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 3,61*
€ 4,60*
8 Tage
nicht lagernd
36
€ 7,90*
ab € 3,42*
€ 5,11*
18 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 4,14417*
€ 5,33695*
8 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 5,39*
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 5,42*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Rolle
ab 900 Rollen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 165,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.