Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, tesapack® mit Fingerlift, VE 36 Rollen, transparent/rot, Bandbreite 40 mm klebend, 10 mm frei.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Packband
PP-Packband
PP-Packband
Artikel-Nr.:
     103-651613
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04190-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448517029
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband, tesapack® mit Fingerlift, VE 36 Rollen, transparent/rot, Bandbreite 40 mm klebend, 10 mm frei.

Öffnen ohne Messer mit Fingerlift (rot).

Für manuelles und automatisches Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons.

Polypropylen-Band (PP) Günstig, umweltfreundlich und reißfest - für Standardanwendungen und leichte bis mittelschwere Kartons.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Synthesekautschuk
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
60 m
Kerndurchmesser:
76 mm
Farbe:
transparent, rot
Aufdruck:
messerfrei öffnen
Materialstärke:
45 µm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 60m, pp-klebeband, pp-klebeband rot, tesa, 651613 49, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Tesa®-Klebeband, Tesa®-Klebebänder, Tesaband, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 3,63*
€ 4,70*
7 Tage
nicht lagernd
36
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 5,21*
7 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 5,48*
36
€ 4,60*
ab € 3,39*
€ 5,52*
Lager 103
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 4,35389*
€ 5,57389*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,57389*
€ 6,63293
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,34389*
€ 6,35923
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,35389*
€ 5,18113
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 200,66004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.