Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA041630000992 Herst.-Nr.: 04163-00009-92 EAN/GTIN: 4005800021213 |
| |
|
| | |
| - Abdecken von Gummiprofilen
- äußerst schmiegsam
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 38 mm | Breite: | 38 mm | Bruttogewicht: | 0.2330 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Gesamtdicke: | 0,13 mm | Klebkraft: | 1,8 N/cm | Klebmasse: | Acrylat | Marke: | Tesa | Reißdehnung: | 250 % | Reißkraft: | 30 N/cm | Rollenlänge: | 33 m | Temperaturbeständigkeit: | 105 Grad C | Trägermaterial: | Weich-PVC-Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa isolierband schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 04163, 4163, Klebeband, Premium, tesaflex |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,68* | € 12,10* | | | | Lager 467 | | | | 4 | | € 5,87* | ab € 9,24* | € 12,31* | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 9,11* | € 14,35* | | | | | 18 Tage | | | 4 | | € 6,80* | ab € 10,86* | € 14,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,49* | € 14,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,28* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 49,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|