Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04163-00009-92 Herst.-Nr.: 04163-00009-92 EAN/GTIN: 4005800021213 |
| |
|
| | |
| tesaflex 4163, 33m x 38mm, schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 33 m | Breite: | 38 mm | Menge pro VE: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, isolierband schwarz 33 m x 19 mm, elektroisolierband schwarz, tesa elektroisolierband, Abdeckband; Abklebeband; Elektroisolierband; Isoband; Isolierband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,66* | € 12,16* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 9,23* | € 12,25* | | | | Lager 7223 | | | | 4 | | € 7,90* | ab € 9,11* | € 14,29* | | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 6,80* | ab € 10,90* | € 14,37* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,25* | € 14,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,27607* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 57,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|