Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolstertasche Typ G 24,5x34cm braun haftklebend VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierpolstertasche Typ G 24,5x34cm braun haftklebend VE=10 Stück
Papierpolstertasche Typ G 24,5x34cm braun haftklebend VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SUMO30002314
Hersteller:
     SUMO
Herst.-Nr.:
     30002314
EAN/GTIN:
     4011839106241
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
  • Ideal für den umweltfreundlichen Versand von stoßempfindlichen Inhalten.
  • Kompletter Verzicht auf den Einsatz von Plastik als Polstermaterial.
  • Dafür besteht SUMO aus einer umlaufenden Papierpolstermatte aus 100 % Recyclingpapier.
  • Außenmaß 245x340 mm
  • Haftklebung
  • Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite außen:
24.5 cm
Breite innen:
22.5 cm
Bruttogewicht:
0.6 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge außen:
34 cm
Länge innen:
34 cm
Luftpolstertaschengröße:
G
Marke:
Sumo
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,63*
€ 5,65*
3 Tage
22
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,80*
€ 5,74*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,08*
€ 6,98*
Lager 467
9
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,64*
€ 6,98*
3 Tage
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,80*
Sonstiges
Avery
726
ab € 2,57*
Sonstiges
SUMO
30000896
ab € 7,13*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000881
ab € 2,5745*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000883
ab € 0,2886*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000885
ab € 0,07109*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000889
ab € 0,42917*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000893
ab € 0,55589*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002310
ab € 2,25*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002311
ab € 2,31*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002312
ab € 0,333*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,59*
Sonstiges
Soennecken
5861
ab € 3,36*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000894
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.