Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAEPAKA1 Herst.-Nr.: PAKA1 EAN/GTIN: 4015000428491 |
| |
|
| | |
| - Bastelkleber Pritt Alleskleber
- ohne Lösungsmittel
- nachfüllbar
- transparenter Auftrag vorhanden
- Der erste Alleskleber aus 90% natur-basierten Rohstoffen, außwaschbar ab 20 Grad C, Klebekopf mit einzigartiger Schiebefunktion für Punkt-, Strich- und Flächenverklebungen, sicher für Kinder lt. europäischer Norm 71, Lösemittel- und PVC-frei
- Produktverwendung: Vielfältige Klebearbeiten
- Kategorie der Anfangshaftung: hoch
- auswaschbar
- Flasche mit 50 g
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.069 kg | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 50 g | Marke: | Pritt | Verwendung für: | Vielfältige Klebearbeiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pritt alleskleber 50g, kunststoffkleber, kunststoffkleber tangit, Allesklebstoff, Flasche, Kleber, Klebstoff, Klebstoff-Flasche, KlebstoffFlasche, Universalklebstoff, Vielzweckklebstoff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,71* | € 2,32* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,41* | € 2,32* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,49* | € 2,33* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,49* | € 2,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,56* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|