Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE9HPXMT2 Herst.-Nr.: 9HPXMT2 EAN/GTIN: 4015000401883 |
| |
|
| | |
| - Pattex Kleben statt Bohren Klebeband ist ein ultrastarkes doppelseitiges Klebeband zum einfachen und schnellen Befestigen im Innen- und Außenbereich. Sicherer und dauerhafter Halt ohne Schrauben, Dübel oder Nägel!
- Einfach, ohne unhandliches Werkzeug
- Leise, ohne Bohrlärm und lästige Bohrlöcher
- Sauber, ohne Staub und Schmutz
- Ultrastark, hält bis zu 120 kg pro Rolle
- für Spiegel, Kacheln und Fliesen, Metall, Holz und Stein, Glas und Kunststoff
Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | doppelseitig: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pattex | Rollenlänge: | 1,5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, pp-klebeband, Bohren, Klebeband, Kleben, statt |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 4,24* | € 5,68* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 4,19* | € 5,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 4,51* | € 6,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 4,62* | € 6,19* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 4,64* | € 6,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|