| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE9HPSMT2 Herst.-Nr.: 9HPSMT2 EAN/GTIN: 4015000415033 |
| | |
|
| | |
| - Pattex Mini Trio ist ein extrem leistungsstarker, lösemittelfreier Sekundenkleber.
- Aufgrund seiner flüssigen Konsistenz fließt Pattex Mini Trio auch in allerkleinste Spalten.
- Die praktische Portionierung in 1g-Tuben bietet 3x original versiegelten frischen Sekundenkleber, der an verschiedenen Orten gelagert werden kann und somit immer da ist, wo man ihn braucht.
- 3 x 1g Tube = 3 x frischer Sekundenkleber
- Tropfenweise dosierbar
- Fließt auch in kleinste Spalten
- Lösemittelfrei *Material / Anwendungsbereiche: Metall, Holz, Keramik und Porzellan, Leder, Pappe, Stein, Gummi und Kunststoffe (z.B. ABS, Polystyrol und PVC)
- Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend
- Signalwort Achtung
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend | Inhalt: | 3 g | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pattex | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | Verursacht Hautreizungen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann die Atemwege reizen. | Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pattex textilkleber, gewebekleber, Expresskleber, Kleber, Kraftkleber |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Tube | € 4,90* | ab € 2,32* | € 3,15* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,41* | € 3,20* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,47* | € 3,23* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,56* | € 3,33* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,36* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 0,78667* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|