Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber triplus fineliner 0,3mm sortiert 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschreiber triplus fineliner 0,3mm sortiert 3 Stück
Feinschreiber triplus fineliner 0,3mm sortiert 3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAE334SBK3
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334-S BK3
EAN/GTIN:
     4007817331248
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Feinschreiber triplus fineliner
  • Ausführung Spitze: superfeine, metallgefasste Spitze, 0,3
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, rot, blau, schwarz
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • efficient for ecology, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
  • Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikantschaft für entspanntes Schreiben
  • Farbe der Kappe: sortiert
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: silber-grau
  • Packungs-Inhalt: 3 ST 334 in Farbe blau, rot, schwarz auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.032 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
3 Farben
Farbe des Clips:
Schreibfarbe
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
silber-grau
Schreibfarbe:
3 Farben
Spitzenart:
superfeine, metallgefasste Spitze
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, feinliner sortiert, feinliner staedler, feinliner 0,3mm, 334, Fasermaler, Faserstift, Filzstift, triplus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.