Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE334PC209 Herst.-Nr.: 334 PC20-9 EAN/GTIN: 4007817014110 |
| |
|
| | |
| - Schüleretui Fineliner Schlampermäppchen triplus
- Werkstoff: Material Synthetik, 600D Polyester
- Lederoptik mit transparentem Fenster für Blick auf Inhalt
- gefüllt
- Packungs-Inhalt: 20 Stück triplus fineliner in 20 Farben
- Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x B): 80 x 205 mm
- Farbe/Motiv: Schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.222 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | 20 Farben | Farbe des Clips: | Schreibfarbe | Farbname: | schwarz | Kappenmodell: | ja | Marke: | Staedtler | Material des Clips: | Kunststoff | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | 20 Farben | Spitzenart: | superfeine, metallgefasste Spitze | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,3 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, druckbleistift staedler, feinliner set, 334, Fasermaler, Faserstift, Feinschreiber, Filzstift, Fineliner, PC20, triplus |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,43* | € 16,54* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 14,40* | € 20,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,05* | € 41,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|