Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner triplus ca. 0,3 mm mahagoni rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner triplus ca. 0,3 mm mahagoni rot
Fineliner triplus ca. 0,3 mm mahagoni rot
Fineliner triplus ca. 0,3 mm mahagoni rot
Artikel-Nr.:
     467-#STAE33428
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334-28
EAN/GTIN:
     4007817050040
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Feinschreiber Fineliner triplus
  • Ausführung Spitze: superfeine, metallgefasste Spitze, ca. 0,3 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, mahagoni rot
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
  • auswaschbar aus den meisten Textilien
  • PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
  • Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
  • Farbe der Kappe: in Tintenfarbe
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: silber
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
Besonderheiten:
airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0068 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
mahagonie rot
für Schablone geeignet:
nein
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
Schachtel mit 10 Stück
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
mahagonie rot
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: staedler feinliner rot, feinliner rot, feinliner staedler, 334, Faserschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.