Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE325C24 Herst.-Nr.: 325 C24 EAN/GTIN: 4007817015728 |
| |
|
| | |
| - Fasermaler Noris Club
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
- Ausführung: Faserspitze
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar
- Strichstärke: ca. 1,00 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: lichtgelb, gelb, siena, rot, organe, lichtocker, rosa, karmin hell, violett, indigo, blau, preussisch blau, dunkelgrün,, grün, lichtgrün, olivgrün, ocker, tabak, braun, englisch rot, lichtgrau, schwarz
- Packungs-Inhalt: Kartonetui mit 24 Farben
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.182 kg | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | 24 Farben | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,58* | € 4,99* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,97* | € 7,80* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 15,89* | € 23,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|