Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler triplus color ca. 1,0mm VE=10 Farben happy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler triplus color ca. 1,0mm VE=10 Farben happy
Fasermaler triplus color ca. 1,0mm VE=10 Farben happy
Artikel-Nr.:
     467-#STAE323C10HA
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     323 C10 HA
EAN/GTIN:
     4007817087503
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler triplus color Dreikantiger Fasermaler
  • Material des Schaftes: PP - garantiert lange Lebensdauer
  • Farbe des Schaftes: in Tintenfarbe, Ausführung: Clip vorhanden
  • stabile Rundspitze
  • Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
  • auswaschbar
  • brillante Farben, DRY SAFE Tinte - kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
  • ergonomischer Dreikantschaft für entspanntes Schreiben und Malen, Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 11540 und BS 7272-1/2
  • Strichstärke: ca. 1,0 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: je 1 x 323-10; -4; -20; -61; -6; -54; -34; -2; -550; -37
  • Zertifikate und Zulassungen: EN71
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 10 triplus color in sortierten Farben, Happy
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
10
Besonderheiten:
DRY SAFE Tinte - kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554), ergonomischer Dreikantschaft für entspanntes Schreiben und Malen, Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 11540 und BS 7272-1/2
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0970 kg
Clip vorhanden:
ja
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
10 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
je 1 x 323-10; -4; -20; -61; -6; -54; -34; -2; -550; -37
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, staedler fasermaler 1 mm, fasermaler, fasermaler set, 323, Filzschreiber, Malstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,17*
€ 7,42*
1
€ 5,50*
ab € 5,42*
€ 9,46*
1
€ 3,50*
ab € 17,80*
€ 25,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.