Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pigment liner 0,5mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pigment liner 0,5mm grün
Pigment liner 0,5mm grün
Pigment liner 0,5mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#STAE308055
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     308 05-5
EAN/GTIN:
     4007817036624
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Feinschreiber Staedtler pigment liner
  • Typbezeichnung der Mine: 0,5 mm
  • Ausführung Spitze: lange Metallspitze, 0,5 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, grün, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
  • zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen
  • airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
  • radierbar auf Zeichenfolie, überstreichbar ohne auszubluten
  • Farbe der Kappe: grau
  • Material des Clips: Metallclip
  • Farbe des Schaftes: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, radierbar auf Zeichenfolie, überstreichbar ohne auszubluten
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Bruttogewicht:
0.0090 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
grün
Farbe des Clips:
silber
für Schablone geeignet:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
grün
Strichbreite:
0,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 2,41*
10
€ 4,16*
ab € 1,84*
€ 2,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.