Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE305F-9 Herst.-Nr.: 305 F-9 EAN/GTIN: 4007817305010 |
| |
|
| | |
| - Trocken abwischbarer Stift für Schreibfolien und andere glatte Folienoberflächen wie z.B. Sichthüllen und Laminate sowie Schülertafeln
- Auch für den Gebrauch auf Overheadfolien geeignet
- Wasserlösliche, verwischfeste, lichtbeständige, farbintensive und geruchsarme Tinte, die nicht durch Papier schlägt
- Die Kappe mit Abroll-Sicherung verhindert das Herunterrollen vom Tisch
- Mit integriertem Wischer am Stiftende
- Schaft und Kappe aus PP garantieren langeLebensdauer
- Airplane-safe: Ein automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
- Das Umweltplus: Der Stift kann problemlos mit unserer STAEDTLER Lumocolor Tankstelle 487 05 nachgefüllt werden
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Clip vorhanden: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | schwarz | Strichbreite: | 0,6 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Nachfülltinte Folienschreiber, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, folienschreiber lumocolor 0,6mm non-permanent schwarz, alle prüfplaketten, fasermaler 0,6mm, 305, 305F, CD, CD-Marker, CDMarker, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,08* | € 1,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,10* | € 1,90* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,10* | € 1,93* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,16* | € 2,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,18* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|