Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellkreide karat aquarell 94 mm 24 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aquarellkreide karat aquarell 94 mm 24 Farben
Aquarellkreide karat aquarell 94 mm 24 Farben
Aquarellkreide karat aquarell 94 mm 24 Farben
Aquarellkreide karat aquarell 94 mm 24 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#STAE223C24
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     223 C24
EAN/GTIN:
     4007817024003
Suchbegriffe:
Aquarellfarben
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
  • Aquarell-, Pastellkreide @Staedtler karat Auarellkreide
  • Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut
  • Künstlerqualität gegeben
  • Papierhülle vorhanden
  • Hochopaque Farben, leicht verwischbar, Mit Pinsel und Wasser lässt sich eine Vielzahl von Aquarelleffekten erzielen,Gut geeignet für Schichttechnik und Sgraffito, Mit Papierbanderole für saubere Hände
  • Größe (B x H x L) oder (Durchmesser x L): 80 x 940 mm
  • Farbe: 24 Farben, sortiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.225 kg
Durchmesser:
8 mm
Farbname:
24 Farben
Länge:
94 mm
Marke:
Staedtler
Schreibfarbe:
24 Farben
Weitere Suchbegriffe: Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, fettstifte staedtler, aquarellfarben, aquarell, karat, Kreide, Künstlerkreide
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 10,79*
€ 14,43*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 10,33*
€ 14,90*
1
€ 5,50*
ab € 11,15*
€ 17,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.