Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift karat aquarell 36-er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbstift karat aquarell 36-er Etui
Farbstift karat aquarell 36-er Etui
Farbstift karat aquarell 36-er Etui
Artikel-Nr.:
     467-#STAE125M36
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     125M36
EAN/GTIN:
     4007817124307
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
  • Hochwertiger, wasservermalbarer Farbstiftim klassischen Sechskantprofil
  • Für vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten beim Malen, Zeichnen und Aquarellieren mit Wasser und Pinsel
  • Besonders weicher und satter Farbabstrich
  • Exzellente Mischbarkeit der Farben
  • Bruchsichere Mine
  • Weicher, satter Farbabstrich
  • Aquarellminen, können trocken und mit Wasser vermalt werden
  • Gute Spitzbarkeit mit jedem Qualitäts-Metallspitzer
  • Etui mit 36 Farben: 0 weiß, 1 gelb, 10 lichtgelb, 11 sandgelb, 16 goldocker, 2 rot, 20 magenta, 23 bordeauxrot, 24 scharlachrot, 25 rosa, 29 karmin, 3 blau, 30 lichtblau, 33 kobaltblau, 35 türkis, 37 cyan, 38 seegrün, 4 orange, 42 hellorange, 43 hautfarben, 49 orangebraun, 5 grün, 50 gelbgrün, 52 saftgrün, 56 helloliv, 57 olivgrün, 6 violett, 61 rotlila, 62 lavendel, 63 delfterblau, 73 siena gebrannt, 76 van-Dyke-braun, 77 sepia coloriert, 8 grau, 80 hellgrau, 9 schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
36
Bruttogewicht:
0.4817 kg
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Form:
sechskant
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
175 mm
Marke:
Staedtler
Packungsinhalt:
36 Stück
Schaftfarbe:
silbergrau
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Stiftart:
Buntstift
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, aquarellstifte, Aquarellmaler, Aquarellstift
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 31,09*
€ 42,67*
1
€ 5,50*
ab € 31,43*
€ 44,53*
10 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 32,83*
€ 44,84*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 34,02*
€ 46,55*
1
€ 3,50*
ab € 47,16*
€ 64,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.