Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Farbstift karat aquarell 125 M36 sortiert 36 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-222580299
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     125 M36
EAN/GTIN:
     4007817124307
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Für vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten beim Malen, Zeichnen und Aquarellieren mit Wasser und Pinsel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
karat® aquarell 125
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buntstift karat® aquarell 125
Stärke der Mine:
3 mm
Durchmesser:
6 mm
Schreibfarbe der Mine:
weiß, gelb, lichtgelb, sandgelb, goldocker, rot, magenta, bordeauxrot, scharlachrot, rosa, karmin, blau, lichtblau, kobaltblau, türkis, cyan, seegrün, orange, hellorange, pfirsich, orangebraun, grün, gelbgrün, saftgrün, helloliv, olivgrün, violett, rotlila, lavendel, delfterblau, siena gebrannt, van Dyke braun, sepia coloriert, grau, hellgrau, schwarz
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Länge:
175 mm
auswaschbar:
Ja
wasservermalbar:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Art der Verpackung:
Metalletui
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Schaftfarbe:
weiß, gelb, lichtgelb, sandgelb, goldocker, rot, magenta, bordeauxrot, scharlachrot, rosa, karmin, blau, lichtblau, kobaltblau, türkis, cyan, seegrün, orange, hellorange, pfirsich, orangebraun, grün, gelbgrün, saftgrün, helloliv, olivgrün, violett, rotlila, lavendel, delfterblau, siena gebrannt, van Dyke braun, sepia coloriert, grau, hellgrau, schwarz
Anzahl der Farben:
36 Farben
Packungsmenge:
36 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, buntstifte 36er, aquarellfarbstifte 24 farben, aquarellstifte, Farbstifte, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte, Zeichenstifte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 26,98*
€ 37,05*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 30,87*
€ 42,36*
1
€ 5,50*
ab € 31,43*
€ 44,24*
8 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 32,89*
€ 44,29*
1
€ 3,50*
ab € 51,29*
€ 68,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.