Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner point 88 Etui 0,4 mm schwarz Etui VE=10 Stück


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Fineliner point 88 Etui 0,4 mm schwarz Etui VE=10 Stück
Fineliner point 88 Etui 0,4 mm schwarz Etui VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STABGB881046
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     GB/8810-46
EAN/GTIN:
     4006381171779
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
  • Fineliner STABILO point 88 Etui
  • Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
  • Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, schwarz, lichtbeständig gegeben
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Kappe am Stiftende aufsteckbar
  • Ausführung der Griffzone: Kunststoff
  • Farbe der Kappe: schwarz
  • Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
  • Packungs-Inhalt: Etui mit 10 Stiften
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.071 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
schwarzgrau
für Schablone geeignet:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappenmodell:
ja
Marke:
Stabilo
Material:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
10 Stück
Schaftfarbe:
orange
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, Faserschreiber, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Fineliner, GB, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,28*
€ 5,91*
1 Tag
45
1
€ 5,49*
ab € 5,40*
€ 8,71*
1 Tag
45
1
€ 4,99*
ab € 6,10*
€ 9,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Etuis
€ 5,91*
€ 7,03
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,74*
€ 6,83
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,53*
€ 6,58
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 5,52*
€ 6,57
pro Etui
ab 250 Etuis
€ 5,51*
€ 6,56
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,28*
€ 5,09
pro Etui
1 Etui enthält 10 Stück (ab € 0,428* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Etuis
Mindestbestellmenge: 10 Etuis ( entspricht € 59,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.