Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88® Etui, 0,4 mm, schwarz, Kartonetui mit 10 Stiften


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Fineliner point 88 Etui 0,4 mm schwarz Etui VE=10 Stück
Fineliner point 88 Etui 0,4 mm schwarz Etui VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     C1010-GB/8810-46
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     GB/8810-46
EAN/GTIN:
     4006381171779
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
Fineliner STABILO® point 88® Etui, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Material des Clips: -. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: metallgefasste Spitze, Strichstärke: 0,4 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Kartonetui mit 10 Stiften
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,4 mm
geeignet für Schablone:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe der Kappe:
schwarz
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88® Etui
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88® Etui
Material des Clips:
-
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: feinliner set
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 10 Stück (ab € 0,432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 8,69*
€ 10,34
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 7,73*
€ 9,20
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 5,90*
€ 7,02
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,72*
€ 6,81
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,51*
€ 6,56
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 5,50*
€ 6,55
pro Etui
ab 250 Etuis
€ 5,48*
€ 6,52
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,32*
€ 5,14
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.