Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift Pen 68 Kartonetui Arty VE=30 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Filzstift Pen 68 Kartonetui Arty VE=30 Farben
Premium-Filzstift Pen 68 Kartonetui Arty VE=30 Farben
Premium-Filzstift Pen 68 Kartonetui Arty VE=30 Farben
Premium-Filzstift Pen 68 Kartonetui Arty VE=30 Farben
Premium-Filzstift Pen 68 Kartonetui Arty VE=30 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#STABEO6830120
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     EO6830-1-20
EAN/GTIN:
     4006381547062
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Premium-Filzstift STABILO Pen 68 Etui -ARTY-
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
  • Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
  • farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen
  • Hohe Brillanz und Leuchtkraft
  • Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig
  • Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe
  • Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
  • Strichstärke: 1 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Zertifikate und Zulassungen: CE
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 30 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
30
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.2243 kg
Clip vorhanden:
nein
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
30 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
30 Farben
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1 mm
Umweltzeichen:
CE
Zertifikat:
CE
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.