Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber pointMax 0,8 mm schwarz Blisterkarte VE=4 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Filzschreiber pointMax 0,8 mm schwarz Blisterkarte VE=4 Stück
Filzschreiber pointMax 0,8 mm schwarz Blisterkarte VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STABB5197110
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-51971-10
EAN/GTIN:
     4006381519717
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Filzschreiber STABILO pointMax
  • Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
  • Ausführung Spitze: formstabile Nylon-Spitze, 0,8 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, schwarz
  • exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
  • Ausführung der Griffzone: PP
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Material des Clips: PP
  • Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
  • Packungs-Inhalt: Blisterkarte mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.044 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
schwarz
Importdatum:
12.01.2018
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
0,8 mm
wasserfest:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,6725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.