Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift power max Kartonetui VE=18 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzstift power max Kartonetui VE=18 Stück
Filzstift power max Kartonetui VE=18 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAB9801801
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     980/18-01
EAN/GTIN:
     4006381483940
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Filzstift STABILO power max
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: wie Tintenfarbe
  • Ausführung: robuste Rundspitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • mit intensiver Farbabgabe. Extremer Austrocknungsschutz: Trocknet ohne Kappe bis zu 8 Wochen nicht aus. Die ideale Lösung für maximale Beanspruchungen. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
  • Strichstärke: 3 mm (XL) - für besonders große Flächen
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Zertifikate und Zulassungen: CE
  • Packungs-Inhalt: Kartonetui mit 18 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
18
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
mit intensiver Farbabgabe. Extremer Austrockenschutz: Trocknet ohne Kappe bis zu 8 Wochen nicht aus. Die ideale Lösung für maximale Beanspruchungen. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.203 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert
Importdatum:
12.01.2018
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
Packungsinhalt:
18 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
sortiert
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
3 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, 980, Faserstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.