Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner point 88 Arty Metalletui VE=66 Stifte


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fineliner point 88 Arty Metalletui VE=66 Stifte
Fineliner point 88 Arty Metalletui VE=66 Stifte
Artikel-Nr.:
     467-#STAB8866031
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/66-31
EAN/GTIN:
     4006381579742
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fineliner STABILO point 88 Etui 'ARTY'
  • Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
  • Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm
  • geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
  • sortiert in 66 Farben
  • lichtbeständig gegeben
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Kappe am Stiftende aufsteckbar
  • Ausführung der Griffzone: Kunststoff
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Metalletui mit 66 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
66
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.8375 kg
Farbe:
sortiert
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
orange/weiß
Schreibfarbe:
66 Farben
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,14*
€ 52,65*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 58,65*
€ 77,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,65*
€ 62,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,47*
€ 61,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,51*
€ 58,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,71*
€ 55,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,95*
€ 49,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,65*
€ 48,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,14*
€ 43,01
pro Packung
1 Packung enthält 66 Stück (ab € 0,54758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.