Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB8824120 Herst.-Nr.: 8824/1-20 EAN/GTIN: 4006381557474 |
| |
|
| | |
| - Fineliner STABILO point 88 Etui -ARTY-
- Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
- Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert, lichtbeständig gegeben
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Kappe am Stiftende aufsteckbar
- Ausführung der Griffzone: Kunststoff
- Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
- Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 24 Stiften
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 24 | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.1710 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | sortiert | für Schablone geeignet: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappenmodell: | ja | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 24 Stück | Schaftfarbe: | orange/weiß | Schreibfarbe: | 24 Farben | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, stabilo fineliner 0,4mm set, stabilo feinliner, feinliner sortiert, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Malstift, point |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 10,42* | € 13,89* | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 10,55* | € 13,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|