| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-8824/1-20 Herst.-Nr.: 8824/1-20 EAN/GTIN: 4006381557474 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® point 88® Etui "ARTY", Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Material des Clips: -. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: metallgefasste Spitze, Strichstärke: 0,4 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Kartonetui mit 24 Stiften Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Beschreibung der Besonderheiten: | Kappe am Stiftende aufsteckbar | dokumentenecht: | Nein | Farbe des Schaftes: | orange mit weißen Kantenstreifen | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | nachfüllbar: | Nein | Strichstärke: | 0,4 mm | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® point 88® Etui „ARTY" | lichtbeständig gegeben: | Ja | geeignet für Schablone: | Ja | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | Mine auswechselbar: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | wasserfest: | Nein | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Produkttypbezeichnung: | STABILO® point 88® Etui „ARTY" | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |