Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschreiber OHPen F non-permanent VE=8 Stück sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienschreiber OHPen F non-permanent VE=8 Stück sortiert
Folienschreiber OHPen F non-permanent VE=8 Stück sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#STAB852-8
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     852/8
EAN/GTIN:
     4006381115148
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Folienschreiber für Overhead-Projektion und fast alle glatten Oberflächen. Mit non-permanenter Tinte. Ventilierte Kappe und Abschlussknopf in Schreibfarbe. Schaftfarbe: grau. Rutschfeste Griffzone und praktischer Clip. Farben 8er Etui: blau, braun, grün, lila, orange, pink, rot, schwarz.
Weitere Informationen:
abwischbar:
ja
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus rutschfestem Material
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
non-permanente Tinte
Bruttogewicht:
0.09 kg
Clip vorhanden:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
8 Farben
Spitze austauschbar:
nein
Strichbreite:
0,7 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte Folienschreiber, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, stabilo folienschreiber 8er, nachfülltinte, nachfülltinte stabilo, 852, CD, CD-Marker, CDMarker, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,30*
€ 6,13*
1 Tag
32
1
€ 5,49*
ab € 4,47*
€ 7,34*
1
€ 5,50*
ab € 4,44*
€ 8,28*
1
€ 4,16*
ab € 5,21*
€ 8,40*
1 Tag
32
1
€ 4,99*
ab € 7,51*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.