Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner point 88 Mini Etui mit 18 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner point 88 Mini Etui mit 18 Stiften
Fineliner point 88 Mini Etui mit 18 Stiften
Artikel-Nr.:
     467-#STAB688181
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     688/18-1
EAN/GTIN:
     4006381367233
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fineliner STABILO point 88 Mini Etui
  • Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
  • Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert, lichtbeständig gegeben
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • STABILO point 88 im Mini-Format. Mit ventilierter Kappe
  • Ausführung der Griffzone: Kunststoff
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
  • Packungs-Inhalt: Etui (inkl. Aufhängelasche) mit 18 Stiften
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Farbe:
18 Farben
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
orange/weiß
Schreibfarbe:
18 Farben
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, stabilo fasermaler 12er, feinliner set, feinliner-set stabilo, 688, Faserstift, Feinschreiber, Tintenschreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 10,08*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 8,73*
€ 11,57*
1
€ 5,50*
ab € 9,11*
€ 14,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.