Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB6847 Herst.-Nr.: 68/47 EAN/GTIN: 4006381574372 |
| |
|
| | |
| - Premium-Filzstift STABILO Pen 68
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
- Ausführung: Rundspitze
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
- farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen.
- Hohe Brillanz und Leuchtkraft.
- Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig.
- Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe.
- Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
- Strichstärke: 1 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: rostrot
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.0060 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbname: | rostrot | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen | Schreibfarbe: | rostrot | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1 mm | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,66* | € 1,09* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,77* | € 1,44* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,84* | € 1,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,65* | € 2,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|