Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift Zebrui VE=20 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Filzstift Zebrui VE=20 Stück
Filzstift Zebrui VE=20 Stück
Filzstift Zebrui VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAB682002
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6820-02
EAN/GTIN:
     4006381453523
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Premium-Filzstift STABILO Zebrui
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
  • Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
  • farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
  • Strichstärke: 1 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Zertifikate und Zulassungen: CE, spiel gut
  • Packungs-Inhalt: Kunststoffoxen (oval) in 2 Farbausführungen mit je 20 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
20
Besonderheiten:
farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.151 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
Packungsinhalt:
20 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
sortiert
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 12,68*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 10,90*
€ 14,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,545* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 140,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.