Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB68187 Herst.-Nr.: 6818-7 EAN/GTIN: 4006381483858 |
| |
|
| | |
| - Premium-Filzstift STABILO Pen 68 Etui
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
- Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
- farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
- Strichstärke: 1 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
- Zertifikate und Zulassungen: CE, spiel gut
- Packungs-Inhalt: Kartonetui mit 18 Farben
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 20 | Besonderheiten: | farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.131 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | sortiert | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 18 Stück | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | sortiert | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1 mm | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo leuchtmarker, highlighter, Faserstift |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 9,74* | € 13,33* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 9,79* | € 13,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,40* | € 15,44* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,18* | € 17,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,39* | € 17,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 18 Stück (ab € 0,54389* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete | Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 80,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|