Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Pen 68 Mini Kunststoffetui mit 12 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Pen 68 Mini Kunststoffetui mit 12 Stiften
Fasermaler Pen 68 Mini Kunststoffetui mit 12 Stiften
Artikel-Nr.:
     467-#STAB66812
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     668/12
EAN/GTIN:
     4006381379670
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Fasermaler
  • Premium-Fasermaler STABILO Pen 68 Mini Etui
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
  • Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
  • farbintensiver Premium-Fasermaler für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe, am Stiftende aufsteckbar
  • Strichstärke: 1 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Zertifikate und Zulassungen: CE, spiel gut
  • Packungs-Inhalt: Kunststoffetui mit 12 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
auswaschbar:
nein
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
mehrfarbig
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
12 Farben
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1 mm
wasserfest:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo fasermaler 12er, fasermaler stabilo, fasermaler, 668, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,51*
€ 8,74*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 7,05*
€ 9,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.