Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber pointMax apricot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzschreiber pointMax apricot
Filzschreiber pointMax apricot
Filzschreiber pointMax apricot
Artikel-Nr.:
     467-#STAB48826
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/26
EAN/GTIN:
     4006381503228
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Filzschreiber STABILO pointMax
  • Ausführung der Griffzone: PP
  • Material des Clips: PP
  • exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung
  • Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
  • Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
  • Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,8 mm, geeignet für Schablone
  • Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: apricot
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
PP
Besonderheiten:
exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0090 kg
Farbe:
apricot
für Schablone geeignet:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappenmodell:
ja
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
apricot
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
0,8 mm
wasserfest:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,63*
€ 1,05*
1
€ 5,50*
ab € 0,63*
€ 2,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.