Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber pointMax Arty VE=24 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzschreiber pointMax Arty VE=24 Stück
Filzschreiber pointMax Arty VE=24 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAB48824220
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/24-2-20
EAN/GTIN:
     4006381581905
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Filzschreiber STABILO pointMax Etui ARTY
  • Ausführung der Griffzone: PP
  • Material des Clips: PP
  • exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung
  • Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
  • Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
  • Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,8 mm, geeignet für Schablone
  • Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 24 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
24
Ausführung der Griffzone:
PP
Besonderheiten:
exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.2070 kg
Farbe:
24 Farben
für Schablone geeignet:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappenmodell:
ja
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
24 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
24 Farben
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
0,8 mm
wasserfest:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 14,02*
€ 19,82*
1
€ 5,50*
ab € 14,28*
€ 21,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 118,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.