Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber pointMax Etui Arty VE=15 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzschreiber pointMax Etui Arty VE=15 Farben
Filzschreiber pointMax Etui Arty VE=15 Farben
Filzschreiber pointMax Etui Arty VE=15 Farben
Filzschreiber pointMax Etui Arty VE=15 Farben
Filzschreiber pointMax Etui Arty VE=15 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#STAB48815120
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/15-1-20
EAN/GTIN:
     4006381557498
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Filzschreiber STABILO pointMax Etui -ARTY-
  • Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
  • Ausführung Spitze: formstabile Nylon-Spitze, 0,8 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, sortiert
  • exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung
  • Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
  • Ausführung der Griffzone: PP
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Material des Clips: PP
  • Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 15 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
15
Ausführung der Griffzone:
PP (Polypropylen)
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.1391 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
sortiert
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
für Schablone geeignet:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappenmodell:
ja
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
15 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
15 Farben
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,8 mm
wasserfest:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,50*
€ 11,40*
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 8,62*
€ 11,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.