Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB368926 Herst.-Nr.: 368/926 EAN/GTIN: 4006381498289 |
| |
|
| | |
| - Dreikant-Filzstift STABILO Trio Scribbi
- Material des Schaftes: Polypropylen
- Farbe des Schaftes: Schaft in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
- Ausführung: gefederte Rundspitze, Spitze druckgesichert
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, farbintensiv
- Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden
- Strichstärke: 1,5 - 2,0 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: fleischfarben
- Zertifikate und Zulassungen: CE
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Besonderheiten: | Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.012 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | fleischfarben | Farbname: | fleischfarben | Importdatum: | 12.01.2018 | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | fleischfarben | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1,5-2,0 mm | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,50* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,95* | € 1,84* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 1,20* | € 2,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,04* | € 2,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|