Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB203224 Herst.-Nr.: 203/2-24 EAN/GTIN: 4006381484015 |
| |
|
| | |
| - Dreikant-Buntstift STABILO Trio, dick Etui
- Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form
- Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Streifen
- Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer
- Schaft lackiert
- Größe (Durchmesser x L): 7 x 175 mm
- holzgefasst. In ergonomischer, kidgerechter Dreiecksform. Intensive Farbabgabe
- Stärke der Mine: 4,2 mm
- Schreibfarbe der Mine: sortiert
- Packungs-Inhalt: Kartonetui mit 24 Stiften und 1 Spitzer
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 24 | Besonderheiten: | holzgefasst. In ergonomischer, kidgerechter Dreiecksform. Intensive Farbabgabe | Bruttogewicht: | 0.227 kg | Durchmesser: | 7 mm | Farbe: | sortiert | Form: | dreikant | Länge: | 175 mm | Marke: | Stabilo | Material: | Holz | Packungsinhalt: | 24 Stück + Spitzer | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | sortiert | Stiftart: | Buntstift | wasservermalbar: | nein | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buntstifte, 203, Buntstift, Holz, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, HolzFarbstift, Holzstift, Malstift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 8,17* | € 11,24* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,44* | € 11,68* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,86* | € 11,92* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,37* | € 12,01* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 8,13* | € 12,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|