| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-203/2-24 Herst.-Nr.: 203/2-24 EAN/GTIN: 4006381484015 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Buntstift STABILO® Trio®, dick Etui. holzgefasst. In ergonomischer, kindgerechter Dreiecksform. Intensive Farbabgabe. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 4,2 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form, Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Streifen. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 6. Kartonetui mit 24 Stiften und 1 Spitzer, Zertifikat/Zulassung: AAB492, DAA603 Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | CE | wasservermalbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Buntstift | Ausführung der Schaftform: | Dreikant-Form | Bezeichnung der Härte: | - | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Malfarbe mit weißen Streifen | Stärke der Mine: | 4,2 mm | Schaft lackiert: | Ja | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | Länge: | 175 | Material des Schaftes: | Weymouths-Kiefer | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® dick Etui | Beschreibung der Besonderheiten: | holzgefasst. In ergonomischer, kindgerechter Dreiecksform. Intensive Farbabgabe | Durchmesser: | 7 | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® dick Etui | Zertifikate und Zulassungen: | CE | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |