Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 150x220mm ohne Druck VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 150x220mm ohne Druck VE=100 Stück
Schnellverschlussbeutel 150x220mm ohne Druck VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SOEN448010000
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     448010000
EAN/GTIN:
     4003969935518
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • ohne Druck
  • Format: 150 x 220mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Druck
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.392 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
220 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50my 150x220mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel soennecken, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 2,22*
€ 3,24*
1
€ 7,95*
ab € 2,10*
€ 3,25*
Lager 467
38
1
€ 5,87*
ab € 2,59*
€ 3,79*
4 Tage
903
15
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,88*
5 Tage
903
1
€ 6,95*
ab € 4,19*
€ 6,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0259* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
448013400
ab € 16,08*
Ähnlich
Soennecken
920H0000340
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.