Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 150x220mm 0,05mm ohne Druck 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-448010000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     448010000
EAN/GTIN:
     4003969935518
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel 150 x 220 mm (B x H) 50µm Kunststoff transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckverschlussbeutel
Maße:
150 x 220 mm (B x H)
Dicke der Folie:
50 µm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50my 150x220mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel soennecken, Aufbewahrungsbeutel, Kleinkrambeutel, Verschlussbeutel, Warenschutztaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,07*
€ 3,19*
Lager 1682
698
1
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,25*
9 Tage
37
1
€ 5,87*
ab € 2,58*
€ 3,80*
6 Tage
696
1
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 5,76*
4 Tage
729
15
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
448013400
ab € 15,96*
Ähnlich
Soennecken
920H0000340
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.