| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-448013400 Herst.-Nr.: 448013400 EAN/GTIN: 4003969113350 |
| |
|
| | |
| Wiederverschließbarer Druckverschlussbeutel zum Aufbewahren und Schützen von Lebensmittel sowie Klein- und Ersatzteilen aller Art. Gefrierbeständig. Leichtes Öffnen durch Fahnenanschnitt einfaches Verschließen durch Führungsleisten am Druckverschluss. Weitere Informationen: | | Maße: | 150 x 220 mm (B x H) | Dicke der Folie: | 50 | Werkstoff: | LDPE-Folie | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 1.000 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Druckverschlussbeutel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,99* | € 22,53* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 16,08* | € 22,54* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 24,83* | € 32,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01608* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|