Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0602058 Herst.-Nr.: 0602058 EAN/GTIN: 4250108807537 |
| |
|
| | |
| - Wandbehälter für Löschdecke DIN EN
- Maße: 300 x 300 x 125 mm
- Metall, rot lackiert
Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Bruttogewicht: | 2.287 kg | Farbe: | rot | Höhe: | 300 mm | Marke: | Söhngen | Material: | Metall | Tiefe: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Feuerlöschdeckenkasten, Löschdeckenbehälter, Schutzbox für Löschdecken, Feuerlöschdecke, Löschdecke, Löschdecken-Wandhalter, Löschdeckentasche, Tasche für Löschdecke, erste hilfe kasten söhngen, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten rot, Behälter, Brandbekämpfung, Decke, Feuerschutzdecke, Schutzdecke |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,42* | € 40,76* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 31,46* | € 40,77* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,99* | € 41,42* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 32,98* | € 44,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 38,91* | € 49,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|