Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbehälter Metall rot f. Löschdecke 300 x 300 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/soe0602058_a01.jpg
images/web_details/soe0602058_a01.jpg
images/web_details/soehngen_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SOE0602058
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0602058
EAN/GTIN:
     4250108807537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Wandbehälter aus Metall für Löschdecke. DIN EN 1869.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Abmessungen:
ca. 300 x 300 x 125 mm
Anreißer (Online):
Wandbehälter Metall, für Löschdecke, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Wandbehälter Metall, für Löschdecke, 300 x 300 x 125 mm, rot
Ursprungsland:
DE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 31,27*
€ 40,85*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 31,45*
€ 40,86*
1
€ 5,95*
ab € 30,81*
€ 41,51*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 32,98*
€ 44,21*
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 38,91*
€ 49,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0602054
ab € 28,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.