Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer Spezial MT-CD Öffentlicher Dienst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Koffer Spezial MT-CD Öffentlicher Dienst
Erste-Hilfe-Koffer Spezial MT-CD Öffentlicher Dienst
Erste-Hilfe-Koffer Spezial MT-CD Öffentlicher Dienst
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0360122
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360122
EAN/GTIN:
     4250108805441
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • Erste-Hilfe-Koffer Spezial Öffentlicher Dienst für Verbandkasten für alle Öffentliche Einrichtungen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene.
  • Unterschiedliche Gefährdungen erfordern unterschiedliche Ausstattungen
  • In dieser Spezial-Serie wurden auf Basis der aktuellen DIN-Normen für Betriebsverbandkästen die Inhalte individuell berufsrisikobezogen erweitert und werden somit den unterschiedlichen Anforderungen in Industrie, Handel und Dienstleistung gerecht
  • Inhalt: Basis-Ausstattung Erste-Hilfe-Material entsprechend der aktuellen Norm nach DIN 13157 für Betriebsverbandkästen plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung.
  • Erste-Hilfe-Koffer Modell MT-CD
  • Maße: 400 x 300 x 150 mm
  • Material: ABS-Kunststoff in orange
  • Inkl. Wandhalterung mit 90 Grad Stopp-Arretierung
  • Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar
  • Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
orange
Höhe:
300 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Tiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, söhngen erste hilfe kasten spezial verwaltung, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten söhngen, Erste, hilfe, Sanitätskasten, Sanitätsset, Unfallset, Verbandskasten, Verbandsmaterial, Verbandsset
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,75*
€ 147,95*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,33*
€ 147,95*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,39*
€ 158,43*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 162,50*
€ 192,70*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 164,99*
€ 195,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
k.A.
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.