Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallicliner Paint-It 020 1-2mm polar blue metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallicliner Paint-It 020 1-2mm polar blue metallic
Metallicliner Paint-It 020 1-2mm polar blue metallic
Metallicliner Paint-It 020 1-2mm polar blue metallic
Metallicliner Paint-It 020 1-2mm polar blue metallic
Metallicliner Paint-It 020 1-2mm polar blue metallic
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_ML02001030
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ML02001030
EAN/GTIN:
     4004675154064
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Metallicliner Paint-It 020
  • Ausführung Spitze: breite Faserspitze, 1-2 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, polar blue metallic, wasserfest, lichtbeständig gegeben
  • Hochwertige metallic Tinte bestens geeignet für Handlettering und vieles mehr.
  • Kein Pumpen und Schütteln notwendig, Kappe abziehen und loslegen.
  • Schnelltrocknend und geruchsarm
  • Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft
  • Farbe der Kappe: polar blue metallic
  • Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierter Dreikantschaft
Besonderheiten:
Hochwertige metallic Tinte bestens geeignet für Handlettering und vieles mehr. Kein Pumpen und Schütteln notwendig, Kappe abziehen und loslegen. Schnelltrocknend und geruchsarm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0080 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
blau
Farbname:
polar blue metallic
für Schablone geeignet:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappenmodell:
ja
Marke:
Schneider
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
polar blue metallic
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
1-2 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Metallmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, permanentmarker 1-2mm schwarz, permanent marker, permanent marker schwarz, 020, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Fineliner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,12*
2 Tage
20
10
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,23*
Lager 467
20
10
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.