Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Professional Board 100 x 200 cm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Professional Board 100 x 200 cm Aluminium
Whiteboard Professional Board 100 x 200 cm Aluminium
Whiteboard Professional Board 100 x 200 cm Aluminium
Whiteboard Professional Board 100 x 200 cm Aluminium
Whiteboard Professional Board 100 x 200 cm Aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_9611315459
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     96113-15459
EAN/GTIN:
     4007885257952
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Hochwertige, weiße Metalltafel, magnethaftend
  • 800 Grad stahlemaillierte, kratz- und bruchsichere Schreibfläche
  • Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Marker beschriftbar und trocken abwischbar
  • Rückseite mit verzinktem Stahlblech kaschiert
  • Alu-Profilrahmen mit verschraubten Kunststoff-Eckverbindern
  • Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit
  • Inklusive Ablageschale und Befestigungs-Set für hoch- und querformatige Montage
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
weiß
magnethaftend:
ja
Marke:
Dahle
Produktbreite:
200 cm
Produkthöhe:
100 cm
Rahmenfarbe:
aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 2x1m, magnet board, magnet-board 200 x 100 cm, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 289,45*
€ 377,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,76*
€ 380,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,52*
€ 449,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,80*
€ 442,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,25*
€ 391,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,88*
€ 371,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 302,87*
€ 360,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.