Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Professional Board 60 x 90 cm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Professional Board 60 x 90 cm Aluminium
Whiteboard Professional Board 60 x 90 cm Aluminium
Whiteboard Professional Board 60 x 90 cm Aluminium
Whiteboard Professional Board 60 x 90 cm Aluminium
Whiteboard Professional Board 60 x 90 cm Aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_9611020112
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     96110-20112
EAN/GTIN:
     4007885243184
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
magnet whiteboard alurahmen
  • Hochwertige, weiße Metalltafel, magnethaftend
  • 800 Grad stahlemaillierte, kratz- und bruchsichere Schreibfläche
  • Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Marker beschriftbar und trocken abwischbar
  • Rückseite mit verzinktem Stahlblech kaschiert
  • Alu-Profilrahmen mit verschraubten Kunststoff-Eckverbindern
  • Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit
  • Inklusive Ablageschale und Befestigungs-Set für hoch- und querformatige Montage
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
weiß
magnethaftend:
ja
Marke:
Dahle
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 65,08*
€ 85,88*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 92,78*
€ 120,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.