| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-96110-20112 Herst.-Nr.: 96110-20112 EAN/GTIN: 4007885243184 |
| |
|
| | |
| Wandtafel DAHLE Professional Board 96110. Oberflächenbeschaffenheit: Metalltafel, emaillierte Schreibfläche aus e³-Keramikstahl. Beschreibung der Besonderheiten: Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, kratz- und bruchsicher, magnethaftend. Material des Rahmens: Alu-Profilrahmen mit Kunststoff-Eckverbindern. Farbe des Rahmens: silber. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage inklusive. Größe (B x H): 90 x 60 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 30 Jahre Garantie auf die Schreibfläche. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 96110 | Oberflächenbeschaffenheit: | Metalltafel, emaillierte Schreibfläche aus e³-Keramikstahl | Raster vorhanden: | Nein | beidseitig beschreibbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, kratz- und bruchsicher, magnethaftend. | Material des Rahmens: | Alu-Profilrahmen mit Kunststoff-Eckverbindern | Artikelbezeichnung: | Wandtafel DAHLE Professional Board | Höhe der Tafel: | 60 | Ablageschale vorhanden: | Ja | Farbe: | weiß | Breite der Tafel: | 90 | Garantie gewährt: | Ja | Zubehör für Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage inklusive | Garantiedauer: | 30 Jahre Garantie auf die Schreibfläche | Farbe des Rahmens: | silber | Produkttypbezeichnung: | Dahle 96110 | Zubehör für die Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage inklusive |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |