Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_9302159000 Herst.-Nr.: 930+2159+000 EAN/GTIN: 4009729043875 |
| |
|
| | |
| - Der hochwertige NOVUS LiftTEC-Arm II aus Aluminium-Druckguss ist ein Design-Highlight unter den Monitortragarmen.
- Dank Gasdrucktechnik wird der Monitor kinderleicht stufenlos in der Höhe verstellt.
- Der Arm lässt sich im Arbeitsbereich um 180 Grad schwenken, hat eine Reichweite bis zu 515 mm und ein Kugelkopfgelenk für einen fast unbegrenzten Bewegungsspielraum.
- So ist die Einstellung der individuellen Idealposition kinderleicht und ein Haltungswechsel jederzeit möglich.
- Für die mühelose Befestigung des Monitors mit einem Gewicht von 7-15 kg sorgt das Quick-Release mit Einhebelbedienung.
- Sie entspricht dem weit verbreiteten Befestigungsstandard 75 x 75 und 100 x 100 zur Aufnahme aller herkömmlichen Monitore.
- Die Führung der Monitorkabel erfolgt durch die Kabelklemmen und die Kabeldurchführung im Fuß.
- Die mitgelieferte Tischbefestigung ermöglicht die Befestigung des Arms mit Zwinge, Kabelloch- oder Bohrschraubbefestigung.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Gelenke: | 3 | Ausladung: | 515 mm | Befestigungsstandard: | VESA 75/100 | Bruttogewicht: | 5.796 kg | Farbe: | silber/anthrazit | Farbname: | silber/anthrazit | Marke: | Novus | Material: | Aluminium | max. Traglast: | 15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm novus, bildschirm schwenkarm, Bildschirmarm, Bildschirmhalter, Bildschirmträger, Lifttec, Monitorträger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 199,17* | € 237,29* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 198,44* | € 237,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,72* | € 247,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 219,17* | € 259,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 218,28* | € 260,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|