Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Topball 847 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenroller Topball 847 grün
Tintenroller Topball 847 grün
Tintenroller Topball 847 grün
Tintenroller Topball 847 grün
Tintenroller Topball 847 grün
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_8474
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     8474
EAN/GTIN:
     4004675084743
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
  • Tintenroller mit umsteckbarer Clipkappe
  • Feines und weiches Schreiben mit Tinte in ca
  • 0,5 mm durch die in Kunststoff gebettete Hartmetallkugel in der Spitze
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Kennzeichnung der Schreibfarbe an Stift und Kappe
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte hergestellt auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.01 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
nein
Farbe des Clips:
mittelblau
Marke:
Schneider
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grün
Schreibfarbe:
grün
Stiftart:
Tintenroller
Strichbreite:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kuli-füller grün, ink ball, patronenroller schneider, Druckkugelschreiber, Kuli, Liquidroller, Schreibgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,45*
€ 0,89*
10
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,89*
Lager 467
136
1
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,91*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,49*
€ 0,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.